Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.6250 pulg.
- Exterior Diámetro1.3750 pulg.
- En general Ancho0.4375 pulg.
- Peso0.1 lb
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Descripción77502H BOLA RADIAL BRG
- Descripción largaEl 77502H es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 0.6250 pulg. de diámetro exterior de 1.3750 pulg., 0.4375 pulg. de ancho, diseño recto, doble blindaje.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante77502H
- Número de Upc del fabricante8865590661848
- RPM máximas (grasa)20000 rpm
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial7740 N
- Capacidad de carga estática radial3732 N
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO8865590661848