Motion
BB203KRR2FD
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 0.6250 in de DI, 40 mm de DE, 0.7204 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #04546006
No. Fabricante BB203KRR2FD
Precio9.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 0.6250 in de DI, 40 mm de DE, 0.7204 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #04546006
No. Fabricante BB203KRR2FD

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio9.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • Ángulo de contacto
    25 °
  • Ancho del anillo interior
    18.29 mm
  • Exterior Diámetro  
    40 mm
  • En general Ancho  
    0.7204 pulg.
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1

Detalles

  • Aplicación
    Agricultura
  • Material del cojinete
    Acero SAE 52100
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    BB203RYY2 AGRICULTURA
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    El BB203KRR2FD es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 0.6250 pulg. con un diámetro exterior de 40 mm y un ancho de 0.7204 pulg., sellado doble para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    BB203KRR2FD
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 300° F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    1200106104186

Descripción general

Descripción del fabricante
BB203RYY2 AGRICULTURA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo