Motion
5205
Rodamiento de contacto angular - diámetro interno de 25 mm, diámetro exterior 52 de mm, ancho de 0.8125 in, abierto, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #04546017
No. Fabricante 5205
Precio76.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de contacto angular - diámetro interno de 25 mm, diámetro exterior 52 de mm, ancho de 0.8125 in, abierto, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #04546017
No. Fabricante 5205
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
Precio76.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • En general Ancho  
    0.8125 pulg.

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    RODAMIENTO DE BOLAS RADIAL 5205-W
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de doble fila
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    1200106791546

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTO DE BOLAS RADIAL 5205-W

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo