Motion
SHC207-23
Cartucho de cojinete de bolas - 1.4375 pulg. de diámetro interior, 2.8346 pulg. de diámetro exterior, anillo excéntrico, servicio normal
Artículo MI #04546038
No. Fabricante SHC207-23
Precio823.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cartucho de cojinete de bolas - 1.4375 pulg. de diámetro interior, 2.8346 pulg. de diámetro exterior, anillo excéntrico, servicio normal
Artículo MI #04546038
No. Fabricante SHC207-23
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
Precio823.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.4375 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.4803 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.8346 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    AISI 440C Acero inoxidable
  • Material de la jaula
    Acero inoxidable
  • Tipo de servicio
    Servicio normal
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de carcasa
    Cartucho cilíndrico
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    8865590362417
  • Tipo de producto
    Cartuchos de cojinetes de bolas
  • Tipo de sello
    Dos cierres a presión con soporte de acero inoxidable de un solo labio en sellos de caucho de silicona con eslingas de acero inoxidable
  • Serie
    SHC
  • UPC_NO
    1200106975243

Descripción general

Descripción del fabricante
HC207-23B-A INSERTO MONTADO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo