Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2-11/16 pulg.
- Anillo interior Ancho2.9370 pulg.
- Anillo exterior Ancho1.1420 pulg.
- Exterior Diámetro4.9213 pulg.
- Ancho general2.9370 pulg.
- Peso4.82 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante8865590641086
- Capacidad de carga dinámica radial14000 lbf
- Capacidad de carga estática radial8800 lbf
- Tipo de selloSellos R
- SerieUC
- UPC_NO8865590641086