Motion
10R HSB PM 1.4375" ORIFICIO 3/8x3/16 KW 2 SS

REXNORD INC
10R HSB PM 1.4375" BORE 3/8x3/16 KW 2 SS

Buje de acoplamiento de neumáticos - Serie Wrapflex, Código de tamaño 10 , 1.4375 pulg. Diámetro de orificio, Acabado con chaveta y acero inoxidable
Artículo MI #04546186
No. Fabricante 10R HSB PM 1.4375" BORE 3/8x3/16 KW 2 SS
Precio94.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
10R HSB PM 1.4375" BORE 3/8x3/16 KW 2 SS

Buje de acoplamiento de neumáticos - Serie Wrapflex, Código de tamaño 10 , 1.4375 pulg. Diámetro de orificio, Acabado con chaveta y acero inoxidable
Artículo MI #04546186
No. Fabricante 10R HSB PM 1.4375" BORE 3/8x3/16 KW 2 SS
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
Su precio$94.82/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.4375 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    10
  • Longitud hasta Agujero  
    1.4375 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Número de catálogo del fabricante
    3702011
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de neumáticos
  • Serie
    Wrapflex
  • UPC_NO
    698210616427

Descripción general

Descripción del fabricante
3702011 WRAPFLEX 10R PM HSB1.4375