Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio11 mm
- Altura total82.5 mm
- Longitud total142.5 mm
- Ancho general42 mm
- Tamaño/tipo del puerto 11/2 BSPT
- Peso0.6 kg
Detalles
- AccionamientoSolenoide piloto
- Detalles adicionalesResorte de retorno
- Material del cuerpoBronce
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv2.6 Cv
- Presión máxima de funcionamiento0.7 Mpa2
- Presión mínima de funcionamiento0.25 MPa
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.25 a +0.7 MPa (agua, aceite, aire, vacío)
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -5 a +60 °C
- Sexo del puertoMujer
- Material del selloNitrilo
- Conducto de voltaje permitido del solenoide-15 a +10 %
- Aislamiento de la bobina del solenoideClase B
- Entrada eléctrica del solenoideTerminal DIN
- Consumo de energía del solenoide4.8 W
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
- Estándares cumplidosISO VG32
Descripción general
- Tipo de solenoide piloto externo
- Rangos de caudal de Cv de 0.80 a 43
- Tamaño del orificio: 7mm a 50mm
- Tamaño del puerto: de 1/8 a 2 Rc(PT)
- Material de sellado: NBR, FKM, EPR