Motion
0040 DN 025  BN4HC

HYDAC
0040 DN 025 BN4HC

Elemento de filtro de presión hidráulica - Presión, cartucho, fibra de vidrio, 25 micras
Artículo MI #04546333
No. Fabricante 0040 DN 025 BN4HC
Precio82.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
0040 DN 025 BN4HC

Elemento de filtro de presión hidráulica - Presión, cartucho, fibra de vidrio, 25 micras
Artículo MI #04546333
No. Fabricante 0040 DN 025 BN4HC

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio82.67 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Calificación beta
    ≥1000
  • Aplicación de elementos
    Presión
  • Tipo de elemento
    Cartucho
  • Diseño del filtro
    Plegado
  • Material del filtro
    Fibra de vidrio
  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    290 psid
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Clasificación de micras
    25 micras
  • Temperatura mínima
    -22 °F
  • Material del sello
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Serie
    Betamicrón
  • Presión de agrietamiento de derivación de válvula
    87 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
0040 DN 025 BN4HC
  • BN4HC - Baja contracción (290 psid)
  • Fibra de vidrio, no tejida
  • 1, 3, 5, 10 y 20 micras
  • Clasificación de filtración ßx(c) ≥ 1000
  • Alta estabilidad beta
  • Diseñado estructuralmente para condiciones de flujo dinámico
  • Clasificación de contracción 290 psid
  • Filtración de profundidad
  • Desechable

También puede gustarle