Motion
N5936-25T  40MM S POM

Rexnord (RRX)
N5936-25T 40MM S POM

10027394 / N5936-25T_40MM_S_POM
Artículo MI #04546345
No. Fabricante N5936-25T 40MM S POM
Precio50.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
N5936-25T 40MM S POM

10027394 / N5936-25T_40MM_S_POM
Artículo MI #04546345
No. Fabricante N5936-25T 40MM S POM
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
Precio50.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud a través del orificio
    1 pulg.
  • Orificio máximo
    2-1/2 pulg.
  • Paso Diámetro  
    6.0390 pulg.
  • Peso
    0.46 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Listo para eje
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Rueda dentada moldeada no dividida
  • Número de cadena
    N5936
  • Material del concentrador
    Termoplástico
  • Estilo de centro
    C
  • Incluye
    Tornillos de fijación
  • Número de Dientes  
    25
  • Material de la rueda dentada
    POM
  • Tipo de rueda dentada
    Rueda dentada moldeada no dividida
  • UPC_NO
    793699261714

Descripción general

Descripción del fabricante
114-692-11 N5936-25T 40MM SQ
  • Rueda dentada moldeada no dividida serie 5930 con orificio listo para eje cuadrado 25Teeth y 40mm en material POM