Motion
PLB6855FD5 3 7/16 PBLK RLR BRG

Link-Belt (RRX)
PLB6855FD5 3 7/16 PBLK RLR BRG

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada - 3-7/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, alta resistencia, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #04546564
No. Fabricante PLB6855FD5 3 7/16 PBLK RLR BRG
Precio3,042.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
PLB6855FD5 3 7/16 PBLK RLR BRG

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada - 3-7/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, alta resistencia, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #04546564
No. Fabricante PLB6855FD5 3 7/16 PBLK RLR BRG
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
Precio3,042.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    4.5000 pulg.
  • Ancho de la base
    4-1/2 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 13.1250 a 11.6250 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3-7/16 pulg.
  • En general Altura  
    8.8750 pulg.
  • En general Longitud  
    15.2500 pulg.
  • Peso
    76.5 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Adaptador
  • Tipo de lubricación
    No se puede relubricar
  • RPM Máx.
    2200 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    80000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    104000 lbf
  • Serie
    6800
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    793699103939

Descripción general

Descripción del fabricante
PLB6855FD5 ALMOHADA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo