Motion
TB22423E7E7CSS  1 7/16 TAKEUP RLR BRG

Link-Belt (RRX)
TB22423E7E7CSS 1 7/16 TAKEUP RLR BRG

Unidad de cojinete de rodillo de recogida - Montaje lateral, Cojinete de rodillo esférico, calibre de 1-7/16 pulg., hierro fundido, tornillo prisionero, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #04546568
No. Fabricante TB22423E7E7CSS 1 7/16 TAKEUP RLR BRG
Precio1,140.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
TB22423E7E7CSS 1 7/16 TAKEUP RLR BRG

Unidad de cojinete de rodillo de recogida - Montaje lateral, Cojinete de rodillo esférico, calibre de 1-7/16 pulg., hierro fundido, tornillo prisionero, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #04546568
No. Fabricante TB22423E7E7CSS 1 7/16 TAKEUP RLR BRG
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
Su precio$1,140.62/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1-7/16 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    2.1900 pulg.
  • Peso
    7.1 lb

Detalles

  • Material de la jaula
    Acero
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Recogida en ángulo superior
  • Manual de instrucciones
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricación
    Relubricable
  • Tipo de lubricación
    Conexión de lubricación EXXON RONEX MP STDL
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    TB22423E7E7CSS
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    793699458305
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos de recogida
  • Tipo de sello
    Labio triple
  • Serie
    B22400
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo esférico
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • UPC_NO
    793699458305

Descripción general

Descripción del fabricante
TB22423E7E7CSS UNIDAD T-U T-B22423E7E7CSS

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo