Motion
N5966-12T  1-7/16IN  1KW2SS POM

Rexnord (RRX)
N5966-12T 1-7/16IN 1KW2SS POM

10028496 / N5966-12T_1-7/16IN_1KW2SS_POM
Artículo MI #04546650
No. Fabricante N5966-12T 1-7/16IN 1KW2SS POM
Precio76.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
N5966-12T 1-7/16IN 1KW2SS POM

10028496 / N5966-12T_1-7/16IN_1KW2SS_POM
Artículo MI #04546650
No. Fabricante N5966-12T 1-7/16IN 1KW2SS POM
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
Precio76.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.4375 pulg.
  • Paso Diámetro  
    5.9200 pulg.
  • Peso
    0.73 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Listo para eje
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Rueda dentada moldeada no dividida
  • Material de la brida
    Termoplástico
  • Material del concentrador
    Termoplástico
  • Número de Dientes  
    12
  • Material de la rueda dentada
    Acetal
  • Tipo de rueda dentada
    Rueda dentada moldeada no dividida
  • UPC_NO
    793699428001

Descripción general

Descripción del fabricante
114-854-3 N5966-12T 1-7/16 KW2SS
  • 5966 Series Molded Non-Split Sprocket With 12 Teeth And a 1-7/16 Inch Round Shaft-Ready Bore With 1 Keyway And 2 Setscrews Molded In Acetal