Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño real de la rosca1-1/16 – 12 AAG
- Tamaño del cuerpo3/4 pulg.
Detalles
- AplicaciónHidráulico
- Material del cuerpoAcero
- Presión de estallido17405 psi
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Tipo de conexión de acoplamientoTornillo para conectar
- Descripción Palabra clave3/4 pulg. ORB, rosca hembra SAE 1-1/16 – 12
- Caudal26.42 gpm
- Tipo de conexión de mangueraHembra ORB
- Industria/AplicaciónAgricultura, construcción, vehículos y máquinas de carretera
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Más rápido
- Material del selloBuna-N y Viton
- Derrame0.27050 fl oz (EE. UU.)
- Intercambio estándarEE. UU.
- D.I. del tubo de la manguera de roscado3/4 pulg.
- Tipo de válvulaVálvula de vástago
- Presión de trabajo3915 psi
- Rango de presión de trabajo3001 a 4000 psi