Motion
CVV120/34SAE MV

FASTER
CVV120/34SAE MV

Tapón hidráulico - Material de cuerpo de acero, válvula de vástago, 3/4 pulg. ORB, rosca hembra SAE 1-1/16 – 12 , 3915 psi, tamaño de cuerpo de 3/4 pulg., sello Buna-N y Viton
Artículo MI #04546883
No. Fabricante CVV120/34SAE MV
Price$90.78/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FASTER
CVV120/34SAE MV

Tapón hidráulico - Material de cuerpo de acero, válvula de vástago, 3/4 pulg. ORB, rosca hembra SAE 1-1/16 – 12 , 3915 psi, tamaño de cuerpo de 3/4 pulg., sello Buna-N y Viton
Artículo MI #04546883
No. Fabricante CVV120/34SAE MV
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
Price$90.78/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño real de la rosca
    1-1/16 – 12 AAG
  • Tamaño del cuerpo
    3/4 pulg.

Details

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Presión de estallido
    15950 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Tornillo para conectar
  • Descripción Palabra clave
    3/4 pulg. ORB, rosca hembra SAE 1-1/16 – 12
  • Caudal
    26.42 gpm
  • Tipo de conexión de manguera
    Hembra ORB
  • Industria/Aplicación
    Agricultura, construcción, vehículos y máquinas de carretera
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Más rápido
  • Material del sello
    Buna-N y Viton
  • Derrame
    0.27050 fl oz (EE. UU.)
  • Intercambio estándar
    EE. UU.
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    3/4 pulg.
  • Tipo de válvula
    Válvula de vástago
  • Presión de trabajo
    3915 psi
  • Rango de presión de trabajo
    3001 a 4000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
CVV120/34SAE MV

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo