Motion
6206  TN9/C3

SKF
6206 TN9/C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 30 mm Diámetro interno, 62 mm Diámetro externo, 16 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #04547206
No. Fabricante 6206 TN9/C3
Precio45.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6206 TN9/C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 30 mm Diámetro interno, 62 mm Diámetro externo, 16 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #04547206
No. Fabricante 6206 TN9/C3
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
Precio45.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Radio de filete
    1 mm
  • Ancho del anillo interior
    16 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    16 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 3
  • Peso
    0.43 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Tipo de jaula
    No metálico
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    6206 TN9/C3 BOLA DE HILERA DE ESTRIBO BRG
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, abierto, jaula de poliamida, C3 ajuste
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda/radial cuenta con un orificio de 30 mm, tipo recto, cierre abierto, diámetro exterior de 62 mm y ancho de 16 mm para aplicaciones radiales.
  • Número de catálogo del fabricante
    6206 TN9/C3
  • RPM Máx.
    15000 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4564 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2518 lbf
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    62
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316570297522

Descripción general

Descripción del fabricante
6206 TN9/C3 BOLA DE HILERA DE ESTRIBO BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, abierto, jaula de poliamida, C3 ajuste
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
Los clientes también compraron