Motion
L 45449/Q

SKF
L 45449/Q

Cono de cojinete de rodillo cónico - 1.1417 in de diámetro, 0.6037 in de ancho, material de acero
Artículo MI #04547245
No. Fabricante L 45449/Q
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
L 45449/Q

Cono de cojinete de rodillo cónico - 1.1417 in de diámetro, 0.6037 in de ancho, material de acero
Artículo MI #04547245
No. Fabricante L 45449/Q
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.1417 pulg.
  • Cono Ancho  
    0.6037 pulg.
  • Peso
    0.17 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Tipo de producto
    Conos cónicos de cojinete de rodillos
  • Serie
    L
  • UPC_NO
    7316571044989

Descripción general

Descripción del fabricante
L 45449/Q RODILLO CÓNICO BRG
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"