Motion
 204-012-2F YAR/AH

SKF
YAR 204-012-2F/AH

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 0.7500 pulg. Diámetro del orificio, 47 mm OD, Rendimiento medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #04547273
No. Fabricante YAR 204-012-2F/AH
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
YAR 204-012-2F/AH

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 0.7500 pulg. Diámetro del orificio, 47 mm OD, Rendimiento medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #04547273
No. Fabricante YAR 204-012-2F/AH
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    31 mm
  • Anillo exterior Ancho  
    14 mm
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • Peso
    0.34 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • RPM Máx.
    8500 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    12.7 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    6.55 kN
  • Tipo de sello
    Contacto con Flinger
  • UPC_NO
    7316572322444

Descripción general

Descripción del fabricante
YAR 204-012-2F/AH INSERT BALL BRG