Motion
6004-2RS2/C3GWP

SKF
6004-2RS2/C3GWP

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 20 mm de DI, 42 mm de DE, 12 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #04547312
No. Fabricante 6004-2RS2/C3GWP
Precio68.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6004-2RS2/C3GWP

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 20 mm de DI, 42 mm de DE, 12 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #04547312
No. Fabricante 6004-2RS2/C3GWP

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio68.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Radio de filete
    0.6 mm
  • Ancho del anillo interior
    12 mm
  • Exterior Diámetro  
    42 mm
  • En general Ancho  
    12 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 3
  • Peso
    0.16 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    6004-2RS2C3GWP BOLA RADIAL BRG VITON MAR
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, jaula de acero, ajuste C3 , 2 sellos, grasa Kluber Asonic HQ72-102
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6004-2RS2/C3GWP es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda con orificio de 20 mm con diámetro exterior de 42 mm, ancho de 12 mm, diseño recto, sellado doble.
  • Número de catálogo del fabricante
    6004-2RS2/C3GWP
  • Número de Upc del fabricante
    7316571445014
  • RPM Máx.
    11000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 250 °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2240 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1120 lbf
  • Material del sello
    Caucho de flúor (FKM)
  • Serie
    60
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316571445014

Descripción general

Descripción del fabricante
6004-2RS2C3GWP BOLA RADIAL BRG VITON MAR
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, jaula de acero, ajuste C3 , 2 sellos, grasa Kluber Asonic HQ72-102
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"