Motion
6305-2RS1NR/W64

SKF
6305-2RS1NR/W64

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Relleno de aceite sólido - Orificio recto, 25 mm ID, 62 mm OD, 17 mm Ancho, Doble sellado, Con anillo a presión
Artículo MI #04547498
No. Fabricante 6305-2RS1NR/W64
Precio105.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6305-2RS1NR/W64

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Relleno de aceite sólido - Orificio recto, 25 mm ID, 62 mm OD, 17 mm Ancho, Doble sellado, Con anillo a presión
Artículo MI #04547498
No. Fabricante 6305-2RS1NR/W64
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
Precio105.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Radio de filete
    1 mm
  • Ancho del anillo interior
    17 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    17 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 3
  • Peso
    0.58 lb

Detalles

  • Aplicación
    Alimentos y bebidas, fabricación de metales, grúas aéreas, fábricas de papel, transportadores de roca y piedra, astilleros, acerías–placa, losa, fleje, alto horno
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    6305-2RS1NR W64 BRG
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda/radial cuenta con un diámetro de orificio de 25 mm, tipo recto, cierre doble sellado, 62 mm de diámetro exterior y 17 mm de ancho para uso radial.
  • Número de catálogo del fabricante
    6305-2RS1NR/W64
  • RPM Máx.
    7500 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 °F a 185 °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5261 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2608 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Serie
    63
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    7316571235905

Descripción general

Descripción del fabricante
6305-2RS1NR W64 BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera