Especificaciones
Dimensiones
- Carga axial57200 lb
- Cara Diámetro3.8440 pulg.
- Exterior Diámetro4.1560 pulg.
- Ancho general0.6560 pulg.
- Rosca Tamaño3.137-12
Detalles
- Tipo de cojineteTuercas de bloqueo del cojinete
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero aleado endurecido
- Tipo de productoTuercas de bloqueo del cojinete
- SerieBHM
- Dirección de roscaMano derecha