Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto del motorColector
- Tamaño del eje de salida1 pulg. recto - Llave Woodruff
- Altura total5.27 pulg.
- Longitud total7.35 pulg.
- Ancho general3.87 pulg.
- Peso14.00 lb
Detalles
- Brida de montaje real2 Estándar del perno - 82.50 [3.248] diám. X 3.05 [.120] Piloto, 13.59 [.535] Diám. Orificios de montaje en diámetro 106.35 [4.187] B.C.
- Eje de salida realSpline
- Tipo de puerto realPuertos del colector (0,3125-18 UNC-2B Orificios de montaje)
- Caudal continuo57 l/min
- Desplazamiento11.90 pulg.3/r
- Presión intermitente172 bar
- Catálogo del fabricante
- Viscosidad máxima continua del aceite70 Segundo universal Saybold
- Temperatura máxima de funcionamiento del sistemaDe -34°C a 82 °C
- RPM máximas-Continuo355 rpm
- Tipo de puerto del motorColector
- Tipo de montaje2-Bolt
- Configuración de puertosPuertos del colector (0,3125-18 UNC-2B Orificios de montaje)
- Tipo de selloEstándar
- SerieSerie T
- Tipo de ejeSpline
Descripción general
- Alta eficiencia
- Funcionamiento suave a baja velocidad
- Mayor vida útil del motor (especialmente en condiciones de baja velocidad)
- Flexibilidad de diseño
- Capacidad para optimizar los diseños según las necesidades de su aplicación
- Amplía el rendimiento sin fugas