Motion
5S-HSB010CT1DTP2

NTN
5S-HSB010CT1DTP2

Cojinete de contacto angular dúplex - tándem, calibre de 50 mm, 80 mm OD, 32 mm de ancho, ángulo de contacto de 15 °, C0, abierto
Artículo MI #04548117
No. Fabricante 5S-HSB010CT1DTP2
Precio10,075.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
5S-HSB010CT1DTP2

Cojinete de contacto angular dúplex - tándem, calibre de 50 mm, 80 mm OD, 32 mm de ancho, ángulo de contacto de 15 °, C0, abierto
Artículo MI #04548117
No. Fabricante 5S-HSB010CT1DTP2
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
Precio10,075.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Ángulo de contacto
    15 °
  • Radio de filete
    1 mm
  • Ancho del anillo interior
    16 mm
  • Ancho del anillo exterior
    16 mm
  • Exterior Diámetro  
    80 mm
  • En general Ancho  
    32 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 2
  • Peso
    1.01 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Fenólico
  • Tipo de jaula
    Estratificado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Dos
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    5S-HSB010CT1DTP2 BALL BRG
  • Tipo dúplex
    tándem
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Autorización interna
    C0
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359304992
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Capacidad de carga dinámica radial
    34000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    22800 N
  • Serie
    5S
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
5S-HSB010CT1DTP2 BALL BRG