Motion
7207CP4

NTN
7207CP4

Rodamiento de contacto angular - diámetro interno de 35 mm, DE de 72 mm, anchura de 17 in, abierto, sin anillo elástico de fijación, 15° de ángulo de contacto, C0
Artículo MI #04548133
No. Fabricante 7207CP4
Precio609.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
7207CP4

Rodamiento de contacto angular - diámetro interno de 35 mm, DE de 72 mm, anchura de 17 in, abierto, sin anillo elástico de fijación, 15° de ángulo de contacto, C0
Artículo MI #04548133
No. Fabricante 7207CP4
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
Precio609.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Ángulo de contacto
    15 °
  • Radio de filete
    1.1 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.6693 pulg., 17.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    72 mm
  • En general Ancho  
    17 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 4
  • Peso
    0.61 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Tipo de jaula
    Refuerzo de fibra de vidrio
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Uno
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    7207CP4
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Autorización interna
    C0
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359440287
  • RPM Máx.
    21300 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    30500 N
  • Capacidad de carga estática radial
    19900 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    72C
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359440287

Descripción general

Descripción del fabricante
7207CP4

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos