Motion
BNT007DTP2

NTN
BNT007DTP2

Cojinete de contacto angular dúplex - tándem, calibre de 35 mm, 62 mm OD, 28 mm de ancho, ángulo de contacto de 15 °, C0, abierto
Artículo MI #04548137
No. Fabricante BNT007DTP2
Precio1,896.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
BNT007DTP2

Cojinete de contacto angular dúplex - tándem, calibre de 35 mm, 62 mm OD, 28 mm de ancho, ángulo de contacto de 15 °, C0, abierto
Artículo MI #04548137
No. Fabricante BNT007DTP2
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
Precio1,896.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Ángulo de contacto
    15 °
  • Radio de filete
    1 mm
  • Ancho del anillo interior
    14 mm
  • Ancho del anillo exterior
    14 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    28 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 2
  • Peso
    0.66 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Resina fenólica
  • Tipo de jaula
    Mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Dos
  • Descripción
    BNT007DTP2 BALL BRG
  • Tipo dúplex
    tándem
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359030600
  • RPM Máx.
    21000 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    15000 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    21000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Capacidad de carga dinámica radial
    23800 N
  • Capacidad de carga estática radial
    17900 N
  • Serie
    BNT0
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
BNT007DTP2 BALL BRG