Motion
BNT912DTUP

NTN
BNT912DTUP

Cojinete de contacto angular dúplex - tándem, calibre de 60 mm, 85 mm OD, 26 mm de ancho, ángulo de contacto de 15 °, abierto
Artículo MI #04548143
No. Fabricante BNT912DTUP
Precio3,252.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
BNT912DTUP

Cojinete de contacto angular dúplex - tándem, calibre de 60 mm, 85 mm OD, 26 mm de ancho, ángulo de contacto de 15 °, abierto
Artículo MI #04548143
No. Fabricante BNT912DTUP
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
Precio3,252.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Ángulo de contacto
    15 °
  • Radio de filete
    1 mm
  • Ancho del anillo interior
    13 mm
  • Ancho del anillo exterior
    13 mm
  • Exterior Diámetro  
    85 mm
  • En general Ancho  
    26 mm
  • Clasificación de precisión
    Precisión especial
  • Peso
    0.882 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Resina fenólica
  • Tipo de jaula
    Mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Dos
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    BNT912DTUP
  • Tipo dúplex
    tándem
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359815405
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
BNT912DTUP

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos