Motion
BNT913DTP2

NTN
BNT913DTP2

Cojinete de contacto angular dúplex - tándem, calibre de 65 mm, 90 mm OD, 26 mm de ancho, ángulo de contacto de 15 °, abierto
Artículo MI #04548144
No. Fabricante BNT913DTP2
Precio3,446.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
BNT913DTP2

Cojinete de contacto angular dúplex - tándem, calibre de 65 mm, 90 mm OD, 26 mm de ancho, ángulo de contacto de 15 °, abierto
Artículo MI #04548144
No. Fabricante BNT913DTP2
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
Precio3,446.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Ángulo de contacto
    15 °
  • Radio de filete
    1 mm
  • Ancho del anillo interior
    13 mm
  • Ancho del anillo exterior
    13 mm
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • En general Ancho  
    26 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 2
  • Peso
    0.897 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Resina fenólica
  • Tipo de jaula
    Mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Dos
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    BNT913DTP2
  • Tipo dúplex
    tándem
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359768619
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
BNT913DTP2