Motion
N1010ECS05UP-1

NTN
N1010ECS05UP-1

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 50 mm D.I., 80 mm D.E., 16 mm Ancho, Espacio libre interno especial
Artículo MI #04548150
No. Fabricante N1010ECS05UP-1
Precio2,098.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
N1010ECS05UP-1

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 50 mm D.I., 80 mm D.E., 16 mm Ancho, Espacio libre interno especial
Artículo MI #04548150
No. Fabricante N1010ECS05UP-1
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
Precio2,098.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Radio de filete
    1.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    80 mm
  • En general Ancho  
    16 mm
  • Clasificación de precisión
    Precisión especial
  • Peso
    0.628 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero aleado endurecido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Alta resistencia, 2 piezas, latón mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Bridas
    (2) Anillo interior
  • Código de armonización
    8482.50.0000
  • Autorización interna
    Liquidación especial
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359149272
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    Anillo exterior separable
  • UPC_NO
    4547359149272

Descripción general

Descripción del fabricante
N1010ECS05UP-1 CORONA DE RODILLO CILÍNDRICA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos