Especificaciones
Dimensiones
- De base a puerto0.625 pulg.
- Tamaño del orificio1.688 pulg.
- Dimensiones2.188 x 3.250 pulg.
- Altura extendida2.188 pulg.
- Varilla del pistón Diámetro0.750 pulg.
- Altura retraída1.750 pulg.
- Accidente cerebrovascular0.438 pulg.
- Peso3.30 lb
Detalles
- AccionamientoDe acción única / Retorno de primavera
- Capacidad del cilindro10 toneladas
- Material del cilindroAcero
- Área efectiva2.236 pulg.2
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima10000 psi
- Capacidad de aceite1.000 pulg.3
- Serie / TipoSerie RLS / Perfil bajo
- Toneladas a 10000 psi11.18 toneladas
Descripción general
- Cilindro de perfil bajo ideal para áreas cerradas con resorte de retorno de alta resistencia para una retracción más rápida
- Cuerpo del cilindro, pistón y tuerca prensaestopas "Power Tech" tratados para resistencia a la corrosión y la abrasión
- La varilla del pistón abovedada estándar (5-30 toneladas) o la tapa giratoria (50- 150 toneladas) minimizan los efectos de la carga descentrada
- El exclusivo resorte de alta resistencia proporciona un rápido retorno del pistón
- Un medio acoplador hembra NPTF de 9796 3/8" es estándar con cada cilindro (el RLS50 tiene un acoplador de 3/8" que no está angulado)
- Los puertos de aceite son NPTF de 3/8"
- Los acopladores de todos los cilindros, excepto RLS50, están inclinados hacia arriba para una holgura adicional