Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno2.5000 pulg.
- Diámetro exterior3.7500 pulg.
- Longitud del tornillo0.8750 pulg.
- Tamaño del tornillo3/8-24-7/8
- Peso1.40 lb
Detalles
- FinalizarÓxido negro
- MaterialAcero
- Cantidad del paquete1
- Tipo de productoCollares de eje
- Tornillo / Estilo de bloqueoTornillo de cabeza hueca
- Material del tornilloAcero de aleación
- EstiloEconomía
- UPC_NO662786033667