Especificaciones
Dimensiones
- Altura total57 mm
- Longitud total109.7 mm
- Ancho general46 mm
- Tamaño del puerto3/8 pulg.
Detalles
- Dirección del flujo6-Way
- Presión máxima de funcionamiento+0.7 Mpa2
- Número de Puertos5
- Número de puestos3
- Número de solenoides2
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de presión de funcionamiento-100 kPa a +0.7 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +60 °C
- Tipo de tuberíaSubplaca montada en la base incluida
- SerieSYA
Descripción general
- Válvula de puerto 5 accionada por aire
- Cuerpo con puerto o montado en la base
- Estilo con puerto para el cuerpo disponible con accesorios de un solo toque
- Rango de presión de funcionamiento (MPa): 0.15 a 0.7 dependiendo del tipo de accionamiento