Motion
109-1549-006
Motor de la válvula de disco del geriátrico hidráulico serie 4000 Char-Lynn - 4000 - Estándar, 15.03 pulg.3/r Desplazamiento, 1-1/2 pulg., 25 gpm
Artículo MI #04549260
No. Fabricante 109-1549-006
Precio2,496.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de la válvula de disco del geriátrico hidráulico serie 4000 Char-Lynn - 4000 - Estándar, 15.03 pulg.3/r Desplazamiento, 1-1/2 pulg., 25 gpm
Artículo MI #04549260
No. Fabricante 109-1549-006
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
Precio2,496.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Par continuo
    6240 pulg.
  • Tamaño del puerto del motor
    1-1/16–12 UNF-2B
  • Tamaño del eje de salida
    1-1/2 pulg.
  • Altura total
    4.72 pulg.
  • Longitud total
    11.61 pulg.
  • Ancho general
    4.72 pulg.

Detalles

  • Brida de montaje real
    Estándar, perno 4 ; diám. piloto 101.60 [4.000] 14.7 [.58] Ranuras en 127.00 [5.000] diám. Círculo de pernos. (AAG B)
  • Eje de salida real
    Spline
  • Tipo de puerto real
    Puertos de junta tórica 1.0625-12 UN-2B SAE - Puertos escalonados
  • Caudal continuo
    95 l/min
  • Desplazamiento
    15.03 pulg.3/r
  • Presión intermitente
    310 bar
  • Viscosidad máxima continua del aceite
    70 Segundo universal Saybold
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • RPM Máx.
    383 rpm
  • Caudal máximo
    25 gpm
  • RPM máximas-Continuo
    303 rpm
  • Tipo de puerto del motor
    Junta tórica de rosca recta SAE
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt - Piloto de 4 pulg. - SAE B
  • Configuración de puertos
    Puertos de junta tórica 1.0625-12 UN-2B SAE - Puertos escalonados
  • Orientación del puerto
    Puertos escalonados
  • Tipo de sello
    Estándar
  • Serie
    4000 - Estándar
  • Tipo de eje
    Estriado

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR 109-1549-006
  • 10 desplazamientos
  • Una variedad de bridas de montaje y ejes de salida
  • Diseño fiable y probado
  • Alta eficiencia
  • Opciones de protección medioambiental
  • Flexibilidad para diseñar este motor en un sistema
  • Opciones que se adaptan bien a aplicaciones difíciles