Motion
5974081
Macho de roscar de punta en espiral, serie E026 , material de acero de alta velocidad PM, acabado/revestimiento de óxido, bisel de fondo, 2 canales, tamaño de rosca 1/2 – 13 , UNC
Artículo MI #04549361
No. Fabricante 5974081
Precio46.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar de punta en espiral, serie E026 , material de acero de alta velocidad PM, acabado/revestimiento de óxido, bisel de fondo, 2 canales, tamaño de rosca 1/2 – 13 , UNC
Artículo MI #04549361
No. Fabricante 5974081
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
Precio46.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    3-3/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.367 pulg.
  • Rosca Longitud  
    0.9055 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/2-13

Detalles

  • Bisel
    Parte inferior
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Cuello extendido
    Cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido
  • Material
    Acero de alta velocidad PM
  • Número de Canales  
    2
  • Serie
    E026
  • Estilo de toque
    Macho de roscar de punta en espiral
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    H3
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
5974081 414 E026 1/2-13 HSS TAP

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo