Especificaciones
Dimensions
- Longitud450 mm
- Tamaño del raíl28 mm
- Accidente cerebrovascular464 mm
- Peso3.9996 lb
Details
- AnticorrosiónSí
- Capacidad de carga estática axial385 N
- Extensión100 %
- Carreras endurecidasSí
- Temperatura de funcionamiento-30°C/+170 °C
- Cantidad del paquete1
- Tipo de perfilExtracción en frío
- Capacidad de carga estática radial1169 N
- Estilo de raílRiel telescópico
- Tipo de control deslizanteBolas
Descripción general
Descripción del fabricante
DEV28-450-464, TLSPC, ORIFICIOS DE SUJECIÓN EN C
- Llame a su sucursal local de Motion Industries para obtener un presupuesto