Motion
225014

Graco
225014

Bomba de lubricación - Bomba accionada por aire, grasa, 50:1 relación
Artículo MI #04549455
No. Fabricante 225014
Precio2,026.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Graco
225014

Bomba de lubricación - Bomba accionada por aire, grasa, 50:1 relación
Artículo MI #04549455
No. Fabricante 225014
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
Su precio$2,026.48/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Conexión de rosca de entrada de aire
    3/8 pulg. NPT hembra
  • Tamaño del contenedor compatible
    120 lb
  • Diámetro de la manguera
    1/4 pulg.
  • Longitud de la manguera
    6 pies
  • Conexión de rosca de salida
    NPT hembra

Detalles

  • Aplicación
    Industrial
  • Incluye
    Bomba, manguera y kit de accesorios, cubierta, placa de seguimiento
  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • Presión máxima de funcionamiento
    5000 psi
  • Material de la bomba
    Acero al carbono, Delrin, Buna-N, poliuretano
  • Relación de la bomba
    50:1
  • Tipo de bomba
    Bomba accionada por aire
  • Serie
    Bola de fuego

Descripción general

Descripción del fabricante
BOMBA DE GRASA 225014 FIREBALL 300