Motion
16S1F-4SS

Gates
16S1F-4SS

736251525 -
Artículo MI #04549591
No. Fabricante 16S1F-4SS
Precio147.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
16S1F-4SS

736251525 -
Artículo MI #04549591
No. Fabricante 16S1F-4SS
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
Su precio$147.52/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    16
  • Diámetro interior de la manguera
    1.0000 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los acoplamientos de acero inoxidable de Gates son ideales para su uso en condiciones corrosivas, como pulverización de sal en operaciones marinas, productos químicos cáusticos en aplicaciones agrícolas, lavados frecuentes en el procesamiento de alimentos y bebidas y otros entornos hostiles.
  • Configuración
    Recto
  • País de origen
    KR
  • Tipo de extremo 1
    FÉRULA
  • Forma de ajuste
    Casquillo
  • Tipo de accesorio
    Casquillo
  • Para usar con
    EFG3K, EFG4K, EFG5K, EFG6K, M4K, M4KL
  • Número de Upc del fabricante
    770075433163
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Material
    Acero inoxidable
  • Giro
    No
  • UPC_NO
    770075433163

Descripción general

Descripción del fabricante
16S1F4SS
  • Los acoplamientos de acero inoxidable duran más que los acoplamientos estándar, por lo que puede evitar sustituir todo un conjunto antes de que sea necesario sustituir la manguera; reforzados con acero inoxidable de grado 316 , estos intervalos de mantenimiento más largos significan más valor para su dólar; los vástagos de acero inoxidable de Gates están disponibles en la serie B para manguera trenzada o en la serie S para alambre espiral;

You May Also Like