Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cuerpo1-1/2 pulg.
- Longitud total3 pulg.
- Diámetro del mango3/4 pulg.
Detalles
- Ángulo de avellanado82 °
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de alta velocidad de cobalto
- Número de canales3
- Serie481C
- Tipo de mangoRedondo liso
- Extremo simple o dobleIndividual
- TipoAvellanador