Motion
PCJT45
Carcasa de montaje en brida - Brida de dos pernos, carcasa sólida, hierro fundido, sin recubrimiento
Artículo MI #04549778
No. Fabricante PCJT45
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carcasa de montaje en brida - Brida de dos pernos, carcasa sólida, hierro fundido, sin recubrimiento
Artículo MI #04549778
No. Fabricante PCJT45
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del centro del perno al centro
    5.6563 pulg.
  • Diámetro de orificio compatible
    1.4375 pulg., 1.5000 pulg., 1.5625 pulg., 40 mm
  • Profundidad general
    56.7 mm
  • Diámetro de longitud total
    4.1563 pulg.

Detalles

  • Tipo de cojinete compatible
    Cojinete de bolas
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Carcasas de montaje en brida
  • Serie
    PCJT
  • UPC_NO
    035373099313

Descripción general

Descripción del fabricante
PCJT45

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo