Especificaciones
Dimensiones
- TamañoUniversal
Detalles
- Normativas de listado de aprobaciónANSI Z87.1-2010, CSA Z94.3
- Se ajusta sobre las gafasNo admite anteojos
- Familia de colores de monturaMetálico
- Estilo de marcoEnmarcado
- Color de la patilla de la monturaAzul
- Material de la patilla de la monturaPolicarbonato
- IncluyeDiadema
- Revestimiento de la lenteResistente a los arañazos
- Color de la lenteTransparente
- Familia de colores de lentesBorrar
- Material de la lentePolicarbonato
- Logotipouvex
- Marco metálicoMarco no metálico
- Línea de productosSellado sísmico
- Ajuste de la patillaTemplos no ajustables
- Estilo de la patillaAcolchado
- TipoGafas de seguridad
- Protección UVProporciona protección UV