Motion
41002
Fresa - Doble corte, 1/4 in de diámetro de cabeza, 1/4 in de diámetro de mango, 5/8 in de longitud de corte
Artículo MI #04550174
No. Fabricante 41002
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresa - Doble corte, 1/4 in de diámetro de cabeza, 1/4 in de diámetro de mango, 5/8 in de longitud de corte
Artículo MI #04550174
No. Fabricante 41002
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    1/4 pulg.
  • Longitud de corte
    5/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de filo de corte
    Corte doble
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cabezal
    Metal duro
  • Material del mango
    Metal duro
  • Forma
    Cilíndrico
  • Número comercial
    SA-1

Descripción general

Descripción del fabricante
SA-1 #3/FRESA DE METAL DURO DE CORTE FINO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo