Motion
3206-BD-TVH-L285-C3

FAG (Schaeffler)
3206-BD-TVH-L285-C3

Rodamiento de contacto angular de doble fila - 30 mm de diámetro interno, 62 mm de DE, 0.9375 in de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, 30° de ángulo de contacto, C3
Artículo MI #04550387
No. Fabricante 3206-BD-TVH-L285-C3
Precio100.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
3206-BD-TVH-L285-C3

Rodamiento de contacto angular de doble fila - 30 mm de diámetro interno, 62 mm de DE, 0.9375 in de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, 30° de ángulo de contacto, C3
Artículo MI #04550387
No. Fabricante 3206-BD-TVH-L285-C3
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
Precio100.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Radio de filete
    1 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    0.9375 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    3206-BD-TVH-L285-C3 DOBLE FILA ANGULAR
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • RPM Máx.
    11900 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    31000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    22200 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de doble fila
  • Serie
    3200
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    DIN 628-3
  • UPC_NO
    4012802632477

Descripción general

Descripción del fabricante
3206-BD-TVH-L285-C3 DOBLE FILA ANGULAR

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos