Motion
CU16-5S

SMC
CU16-5S

Cilindro compacto, calibre 16 mm, carrera 5 mm
Artículo MI #04550407
No. Fabricante CU16-5S
Precio27.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
CU16-5S

Cilindro compacto, calibre 16 mm, carrera 5 mm
Artículo MI #04550407
No. Fabricante CU16-5S
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
Precio27.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    16 mm
  • Tamaño del puerto
    M5x0.8
  • Accidente cerebrovascular
    5 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    El cilindro de montaje libre de doble acción y carrera larga de la serie CU de varilla única ahorra espacio y permite un montaje directo y preciso. La versión de carrera larga está disponible con longitudes de carrera de hasta 100mm. Las opciones incluyen capacidades de interruptor automático, opciones de montaje libre, ranuras de montaje de interruptor empotradas y topes de goma estándar.
  • Tipo de cilindro compacto
    Montaje libre
  • País de origen
    JP
  • Serie de cilindros
    CU
  • Imán
    Ninguna
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de montaje
    Estándar
  • Acción del pistón
    De una sola acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    ISO
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Sexo de la barra
    Mujer
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    CU

Descripción general

Descripción del fabricante
CU16-5S
  • Tamaños de orificio de 6mm a 32mm disponibles
  • Longitudes de carrera de hasta 15mm
  • Retorno de resorte, extensión de resorte
  • Ahorro de espacio
  • Capacidad de interruptor automático

You May Also Like