Motion
PEB22571YFH  4 7/16 PILLOWBLK RLR BRG

Link-Belt (RRX)
PEB22571YFH 4 7/16 PILLOWBLK RLR BRG

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada - 4-7/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, alta resistencia, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #04550513
No. Fabricante PEB22571YFH 4 7/16 PILLOWBLK RLR BRG
Precio4,729.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
PEB22571YFH 4 7/16 PILLOWBLK RLR BRG

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada - 4-7/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, alta resistencia, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #04550513
No. Fabricante PEB22571YFH 4 7/16 PILLOWBLK RLR BRG

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio4,729.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    4.7500 pulg.
  • Ancho de la base
    4-5/8 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    13.5000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    4-7/16 pulg.
  • En general Altura  
    9.3750 pulg.
  • En general Longitud  
    16.5000 pulg.
  • Peso
    90 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar del tornillo de fijación doble
  • Tipo de bloqueo
    Collar del tornillo de fijación doble
  • Tipo de lubricación
    No se puede relubricar
  • RPM Máx.
    1300 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    94300 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    178000 lbf
  • Tipo de sello
    Autorización/Sin contacto
  • Serie
    B22500
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    662864307048

Descripción general

Descripción del fabricante
PEB22571YFH PILLOWBLK PE-B22571YFH

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo