Especificaciones
Dimensiones
- Peso36.75 lb
Detalles
- Detalles adicionalesCalienta hasta 3,000 pies cuadrados Construcción resistente y duradera. No se requiere electricidad: se calienta durante los cortes de energía. Certificación CSA. Totalmente montado - listo para usar. Marco soldado, blindaje térmico, cierre de seguridad, regulador, conexión P.O.L. con manguera de 20' incluida (SOLO MANGUERA INCLUIDA CON MODELO LP). Recomendado para el funcionamiento en cilindros de 60 lb y grandes.
- AplicaciónEdificios agrícolas, sitios de construcción, muelles de carga, áreas de recreación, trabajos de remodelación, talleres de reparación, refugios y graneros, eventos deportivos, talleres
- BTU125000 Btu
- Tipo de transferencia de calorRadiante
- Área de calentamiento3000 pies2
- Fuente de alimentación de calefacciónPropano
- Página de producto del fabricante
- Manual del propietario