Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la hoja2-7/8 pulg.
- Diámetro de la rueda de esmerilado2-7/8 pulg.
- Longitud total7.8 pulg.
- Peso de la herramienta0.74 kg
- Peso1.63 lb
Detalles
- Consumo de aire en carga8.5 cfm
- Presión del aire90 psi
- Caballos de fuerza0.5 CV
- Número de Upc del fabricante15451220396
- MaterialAcero
- Número de piezas1
- Fuente de alimentaciónAire
- UPC_NO015451220396
Descripción general
- Cortador de alta velocidad de alta resistencia
- Motor de 0.5 HP (370 W) resistente y de bajo consumo
- Herramienta ligera: 0.74kg ( 1.63 lb)
- Diseño de mango cuadrado para un agarre positivo
- Palanca de bloqueo para evitar arranques accidentales
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Guía técnica de motores neumáticos de ChicagoGuía técnica de motores neumáticos de Chicago
Ver la documentación
Pinzas y martillos de remaches neumáticos Chicago serie CP42Pinzas y martillos de remaches neumáticos Chicago serie CP42
Ver la documentación
Catálogo de motores neumáticos Chicago PneumaticLos motores neumáticos son una solución ideal para una variedad de aplicaciones, incluso en áreas extremadamente diferentes como ingeniería mecánica, industria automotriz, industria de empaques, papel o impresión, industria petroquímica, equipos agrícolas, industria de alimentos y bebidas y muchas más aplicaciones.
Ver la documentación