Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la broca8.8 mm
- Longitud del canal40 mm
- Longitud total84 mm
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Margen dobleNo
- Recubrimiento de acabadoTiN
- MaterialAcero de alta velocidad de cobalto
- Calidad del materialM42
- Canales parabólicosNo
- Tipo de puntoPunto de división
- Tipo de mangoRedondo liso
- EspecificaciónDIN 1897
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha