Motion
8G-10FFORX90M

Gates
8G-10FFORX90M

Hueso posterior - Material de acero, 0.5000 pulg. D.I. de manguera
Artículo MI #04550737
No. Fabricante 8G-10FFORX90M
Precio70.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
8G-10FFORX90M

Hueso posterior - Material de acero, 0.5000 pulg. D.I. de manguera
Artículo MI #04550737
No. Fabricante 8G-10FFORX90M
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
Precio70.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    90 °
  • Diámetro interior de la manguera
    0.5000 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Forma de ajuste
    90°
  • Número de Upc del fabricante
    072053173475
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Material
    Acero
  • UPC_NO
    072053173475

Descripción general

Descripción del fabricante
8G-10FFORX90M NO A GRANEL
  • Una de las causas más comunes de fugas hidráulicas es una tuerca de acoplamiento o asiento agrietado debido al apriete excesivo por parte de un trabajador con brazos fuertes. Gates ha diseñado una solución de tuerca de par completo". tecnología ahora disponible en acoplamientos MegaCrimp y GlobalSpiral de Gates
  • Los acoplamientos MegaCrimp establecen un nuevo estándar para los acoplamientos hidráulicos. El \ único

También puede gustarle