Motion
101-2149-009
Motor de válvula de carrete del geriátrico hidráulico - Serie H
Artículo MI #04550990
No. Fabricante 101-2149-009
Precio1,029.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de válvula de carrete del geriátrico hidráulico - Serie H
Artículo MI #04550990
No. Fabricante 101-2149-009
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
Precio1,029.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Par continuo
    2345 pulg.
  • Tamaño del puerto del motor
    1/2–14 BSPP
  • Altura total
    3.87 pulg.
  • Longitud total
    7.18 pulg.
  • Ancho general
    5.27 pulg.
  • Peso
    12.80 lb

Detalles

  • Brida de montaje real
    2 Estándar del perno - 82.50 [3.248] diám. X 8.13 [.320] Piloto, 13.59 [.535] Diám. Orificios de montaje en diámetro 106.35 [4.187] B.C., sin ranura de junta tórica
  • Eje de salida real
    Recto
  • Tipo de puerto real
    Puertos rectos Thd G 1/2 BSP
  • Caudal continuo
    57 l/min
  • Desplazamiento
    185 cc/rev
  • Presión intermitente
    148 bar
  • Catálogo del fabricante
  • Viscosidad máxima continua del aceite
    100 Segundo universal Saybold
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • RPM Máx.
    304 rpm
  • Temperatura máxima de funcionamiento del sistema
    De -34°C a 82 °C
  • Caudal máximo
    15 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    1600 psi
  • RPM máximas-Continuo
    1021 rpm
  • Tipo de puerto del motor
    Tubo estándar británico
  • Configuración de puertos
    Puertos rectos Thd G 1/2 BSP
  • Tipo de sello
    Estándar
  • Serie
    Serie H
  • Tipo de eje
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
101-2149
  • Mayor vida útil del cojinete|Mayor sellado del eje

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"