Motion
D26677K

DEWALT
D26677K

D26677K
Artículo MI #04551015
No. Fabricante D26677K
Price$264.70/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
D26677K

D26677K
Artículo MI #04551015
No. Fabricante D26677K

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$264.70/each

Especificaciones

Dimensions

  • Profundidad de corte máxima
    1/16 pulg., 1.5 mm
  • Anchura máxima
    3-1/4 pulg.
  • Peso de la herramienta
    6 lb
  • Peso
    11.8 lb

Details

  • Amperaje
    5.5 A
  • Incluye
    Caja del kit
  • Velocidad máxima
    17000 rpm
  • Clasificación de potencia
    5.5 A
  • Fuente de alimentación
    Con cable
  • UPC_NO
    885911212144

Descripción general

Descripción del fabricante
D26677K TRADESMAN HAND PLANER W/KITBOX
  • El potente motor de 5.5 A proporciona un acabado suave y uniforme en las maderas más duras
  • 34,000 cortes por minuto logran una velocidad de extracción rápida
  • Profundidad de corte máxima de 1.5mm (1/16")
  • Mando de ajuste de profundidad calibrado a 1/16" (1.5mm aproximadamente)
  • Incluye hojas de metal duro reversibles para una vida útil mejorada y un acabado del material
  • También acepta cuchillas de acero de alta velocidad grandes y reabsorbibles estándar de la industria para aplicaciones de bordeado recto o enmarcado
  • Las zapatas delanteras y traseras de aluminio mecanizado con precisión garantizan el paralelismo del corte
  • El soporte permite al usuario apoyar la aplanadora sobre la superficie de trabajo sin necesidad de perforar el material
  • Ranura maquinada de precisión en la zapata frontal que permite biselar los bordes
  • La correa de transmisión Poly-V proporciona una mayor durabilidad de la correa
  • El mango de diseño ergonómico proporciona mayor comodidad y menos fatiga al usuario
  • El adaptador antipolvo permite la conexión directa a las aspiradoras DEWALT