Motion
DAFE1P0610

DEWALT
DAFE1P0610

Rueda de aletas montada - Óxido de aluminio, grano 60 , diámetro de rueda 3/4 in, ancho de rueda 3/4 in
Artículo MI #04551204
No. Fabricante DAFE1P0610
Precio7.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DAFE1P0610

Rueda de aletas montada - Óxido de aluminio, grano 60 , diámetro de rueda 3/4 in, ancho de rueda 3/4 in
Artículo MI #04551204
No. Fabricante DAFE1P0610
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
Precio7.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Mango Tamaño  
    1/4 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    3/4 pulg.
  • Ancho de rueda
    3/4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de grano
    60
  • Descripción larga
    La DAFE1P0610 es una rueda de aleta montada hecha con material abrasivo de óxido de aluminio y una clasificación de grano 60 , con un tamaño de mango de 1/4 pulg., un diámetro de rueda de 3/4 pulg., un ancho de rueda de 3/4 pulg., una velocidad máxima de 25000 rpm y un peso de 0.04 lbs, adecuada para amolado agresivo en espacios pequeños.
  • RPM Máx.
    25000 rpm
  • UPC_NO
    885911171731

Descripción general

Descripción del fabricante
DAFE1P0610 3/4 X 3/4 X 1/4 HP 60G ALETA CON
  • Grano de óxido de aluminio de alto rendimiento para una rápida eliminación del material
  • Paño abrasivo premium que proporciona una larga vida útil de la rueda

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"