Motion
DAFE1P0810

DEWALT
DAFE1P0810

Rueda de aletas montada - Óxido de aluminio, grano 80 , diámetro de rueda 3/4 in, ancho de rueda 3/4 in
Artículo MI #04551205
No. Fabricante DAFE1P0810
Precio7.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DAFE1P0810

Rueda de aletas montada - Óxido de aluminio, grano 80 , diámetro de rueda 3/4 in, ancho de rueda 3/4 in
Artículo MI #04551205
No. Fabricante DAFE1P0810

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$7.03/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Mango Tamaño  
    1/4 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    3/4 pulg.
  • Ancho de rueda
    3/4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de grano
    80
  • Descripción larga
    La DAFE1P0810 es una rueda de aleta montada hecha con abrasivo de óxido de aluminio en una grano 80 , diseñada con un tamaño de mango de 1/4 pulgadas, un diámetro de rueda de 3/4 pulgadas, un ancho de rueda de 3/4 pulgadas y una velocidad máxima de 25,000 rpm, ideal para desbarbado ligero, mezclado y acabado en áreas estrechas o de difícil acceso.
  • RPM Máx.
    25000 rpm
  • UPC_NO
    885911171748

Descripción general

Descripción del fabricante
DAFE1P0810 3/4 X 3/4 X 1/4 HP 80G ALETA CON
  • Grano de óxido de aluminio de alto rendimiento para una rápida eliminación del material
  • Paño abrasivo premium que proporciona una larga vida útil de la rueda

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"